Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1472050
Cod. Produttore
1472050
Cod. EAN
8024873007111
Scopri il fusibile FUS CH/P22 AR 50A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V. Dotato di un segnalatore d'urto, offre un'ulteriore protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile FUS CH/P22 AR è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono prestazioni elevate.

corrente nominale

50 A

con segnalatore d’urto

dimensione

22×58 mm

tensione nominale

AC 690 V

Produttore

FUS CH/P22 AR 50A 690V