Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1433006
Cod. Produttore
1433006
Cod. EAN
8024873004622
Il FUS CH/P14 GG 6A 500V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è ideale per sistemi che operano a tensioni nominali di 500/600 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca efficienza e protezione nei circuiti elettrici. Scegli il FUS CH/P14 GG per una soluzione sicura e duratura.

corrente nominale

6 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

FUS CH/P14 GG 6A 500V