Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1433002
Cod. Produttore
1433002
Cod. EAN
8024873076858
Il FUS CH/P14 GG 2A 500V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni con tensione nominale di 500/600 V. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e una protezione efficace contro sovraccarichi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

corrente nominale

2 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

FUS CH/P14 GG 2A 500V

€ 3,68 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.