Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1433025
Cod. Produttore
1433025
Cod. EAN
8024873004684
Il fusibile FUS CH/P14 GG 25A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità negli impianti elettrici. Questo fusibile è progettato per gestire una corrente nominale di 25A e una tensione di 500V, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai circuiti elettrici e a mantenere la continuità operativa. Grazie alla sua compatibilità con diverse configurazioni di montaggio, è facile da integrare in sistemi esistenti. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e prestazioni ottimali in condizioni di lavoro variabili. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e affidabile per le esigenze di protezione elettrica.

corrente nominale

25 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

FUS CH/P14 GG 25A 500V