Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1433016
Cod. Produttore
1433016
Cod. EAN
8024873004660
Scopri il fusibile FUS CH/P14 GG 16A 500V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a una tensione nominale di 500/600 V, assicurando prestazioni ottimali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Scegli questo fusibile per un'installazione sicura e duratura nei tuoi progetti elettrici.

corrente nominale

16 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

FUS CH/P14 GG 16A 500V