Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1433010
Cod. Produttore
1433010
Cod. EAN
8024873004646
Il fusibile FUS CH/P14 GG 10A 500V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per resistere a tensioni fino a 500V, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una corrente nominale di 10A. La sua costruzione robusta garantisce un'affidabilità duratura, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo fusibile è perfetto per proteggere i dispositivi elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. Con un indice di protezione adeguato, è adatto per vari ambienti di utilizzo, rendendolo una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore elettrico.

corrente nominale

10 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

FUS CH/P14 GG 10A 500V