Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1471020
Cod. Produttore
1471020
Cod. EAN
8024873006862
Il fusibile FUS CH/P14 AR 20A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Con una tensione nominale di 690 V, questo fusibile è progettato per gestire correnti fino a 20 A, offrendo una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La forma P14 consente un'installazione semplice e veloce, mentre il design compatto facilita l'integrazione in vari sistemi elettrici. Questo fusibile è un'opzione sicura e performante per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità.

corrente nominale

20 A

con segnalatore d’urto

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 690 V

Produttore

FUS CH/P14 AR 20A 690V