Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1471016
Cod. Produttore
1471016
Cod. EAN
8024873006855
Il fusibile FUS CH/P14 AR 16A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a una tensione nominale di 690 V. La presenza del segnalatore d'urto garantisce un'ulteriore sicurezza, avvisando in caso di sovraccarico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre affidabilità e prestazioni superiori, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali.

corrente nominale

16 A

con segnalatore d’urto

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 690 V

Produttore

FUS CH/P14 AR 16A 690V