Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1433904
Cod. Produttore
1433904
Cod. EAN
8024873005384
Il FUS CH/P14 AM 4A 500V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con dimensioni di 14x51 mm, questo fusibile è ideale per circuiti con tensione nominale di 500/600 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e protezione nei propri impianti elettrici. Scegli il FUS CH/P14 AM per una protezione duratura e affidabile.

corrente nominale

4 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 500/600 V

Produttore

FUS CH/P14 AM 4A 500V