Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSG097526
Cod. Produttore
G097526
Cod. EAN
3605340146639

Informazioni di prodotto

British Standard fuse-link Protistor® 17x27 aR 250V AC UL 125A
Extremely high breaking capacity fuses: Protection of power semiconductors as per IEC standard 60269-1 and -4 250 V voltage rating as per IEC 33 gR class as per VDE 636-23 and IEC 60269.4 Design without indicator

Produttore

FUS.BS88-4 17X27 250V SENZA P. URZ