Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSA6T6
Cod. Produttore
A6T6
Cod. EAN
0782001891022

Informazioni di prodotto

Fusibile A6T - Classe T - Ad azione rapida 600VAC 300VDC 6A Cilindrico
I fusibili ad azione rapida A6T di Classe T possiedono due importanti caratteristiche: elevata limitazione di corrente e dimensioni compatte. Le loro dimensioni univoche impediscono la sostituzione con fusibili di valore nominale inferiore in termini di tensione e di potere di limitazione di corrente. Questi fusibili hanno un corpo in melamina e fibra di vetro per la massima stabilità dimensionale e numeri di catalogo incisi sulle lame per assicurare unidentificazione duratura.

frequenza d’esercizio

48

potere di interruzione

200

corrente nominale

6 A

tipo di tensione

AC/DC

Serie

Class_T,Classe_T

Produttore

FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 6A