Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSA6T10
Cod. Produttore
A6T10
Cod. EAN
0782001891039

Informazioni di prodotto

Fuse A6T - Class T - Fast-Acting 600VAC 300VDC 10A Ferrule Amp-Trap®
Fast-acting A6T Class T fuses combine two highly desirable features - high current-limitation and a small physical size. Their unique dimensions prevent the substitution of other fuses with lower voltage ratings or current-limiting capability. These fuses have glass melamine bodies for superior dimensional stability and catalog numbers stamped into the blades for permanent identification.

frequenza d’esercizio

48

potere di interruzione

200

corrente nominale

10 A

tipo di tensione

AC/DC

Serie

Class_T,Classe_T

Produttore

FUS. A6T 600V (CLASSE T RAPIDO) 10A