Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSA6D20R
Cod. Produttore
A6D20R
Cod. EAN
0782001991845

Informazioni di prodotto

Fusibile A6D-R - Class RK1 - Time-Delay 600VAC 600VDC 20A Cilindrico SmartSpot®
Amp-Trap 2000® time-delay A6D-R fuses provide IEC Type 2 no damage protection to existing mains, feeders, and branch circuits serving motor and non-motor loads. A6D-R fuses will open fast enough under extreme fault conditions for maximum short circuit protection to prevent damage to motor starters, switches, and other circuit components, yet also provide the time-delay needed for motor in-rush currents. A6D-R fuses can be used to replace older 600V Class H, K or RK5 fuses already installed in the field.

frequenza d’esercizio

48

caratteristica di intervento

EV014453

potere di interruzione

200

corrente nominale

20 A

tipo di tensione

AC/DC

Serie

Class_RK1,Classe_RK1

Produttore

FUS. A6D 600V (CLASSE RK1 TD) 20A