Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSA3T3
Cod. Produttore
A3T3
Cod. EAN
0782001890032

Informazioni di prodotto

Fuse A3T - Class T - Fast-Acting 300VAC 160VDC 3A Ferrule Amp-Trap®
Fast-acting A3T Class T fuses combine two highly desirable features - high current-limitation and a small physical size. Their unique dimensions prevent the substitution of other fuses with lower voltage ratings or current-limiting capability. These fuses have glass melamine bodies for superior dimensional stability and catalog numbers stamped into the blades for permanent identification.

frequenza d’esercizio

48

potere di interruzione

200

corrente nominale

3 A

tipo di tensione

AC/DC

Serie

Class_T,Classe_T

Produttore

FUS. A3T 300V (CLASSE T RAPIDO) 3A