Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1480006
Cod. Produttore
1480006
Cod. EAN
8024873042730
Il fusibile A14QS-F da 6A e 690V rappresenta una scelta ideale per garantire la protezione dei circuiti elettrici in ambienti industriali e commerciali. Progettato per resistere a condizioni di alta tensione, questo fusibile è essenziale per la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano un'eccellente capacità di intervento in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, riducendo il rischio di danni ai dispositivi collegati. Con una misura di 14x51 mm, il fusibile è compatibile con una vasta gamma di portafusibili standardizzati, rendendo l'installazione semplice e veloce. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo fusibile non solo protegge i circuiti, ma contribuisce anche a mantenere l'efficienza operativa degli impianti elettrici.

corrente nominale

6 A

dimensione

14×51 mm

tensione nominale

AC 690 V