Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5529575
Cod. Produttore
5529575
Cod. EAN
8025241170017

Informazioni di prodotto

FUS.690V 700A 2TN-110 M5213
Il fusibile FUS.690V 700A 2TN-110 M5213 è progettato per garantire una protezione elettrica sicura e affidabile in applicazioni industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 690V e una corrente di 700A, questo fusibile è ideale per circuiti ad alta potenza, offrendo una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua alta capacità di interruzione, il fusibile è in grado di proteggere efficacemente i componenti elettrici, contribuendo così alla sicurezza dell'intero sistema elettrico. Questo prodotto è una scelta eccellente per chi cerca un fusibile di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze di protezione in ambienti di lavoro impegnativi.

Produttore

FUS.690V 700A 2TN-110 M5213