Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW0310100
Cod. Produttore
0310100
Cod. EAN
8024873018421

corrente di dimensionamento

0.1 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm

Produttore

FUS 6,3X32T STD 100MA 250V