Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW0308212
Cod. Produttore
0308212
Cod. EAN
8024873024354

corrente di dimensionamento

32 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm

Produttore

FUS 6,3X32HT 32A 250V