Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW0307205
Cod. Produttore
0307205
Cod. EAN
8024873023715

corrente di dimensionamento

6.3 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm

Produttore

FUS 6,3X32HF 6,3A 500V