Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW0307208
Cod. Produttore
0307208
Cod. EAN
8024873023746

corrente di dimensionamento

12.5 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm

Produttore

FUS 6,3X32HF 12,5A 500V