Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW0307199
Cod. Produttore
0307199
Cod. EAN
8024873023654

corrente di dimensionamento

1.6 A

tensione di dimensionamento

500 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

6,3×32 mm

Produttore

FUS 6,3X32HF 1,6A 500V