Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW0300063
Cod. Produttore
0300063
Cod. EAN
8024873013846

corrente di dimensionamento

0.063 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm

Produttore

FUS 6,3X32F STD 63MA 250V