Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW0115008
Cod. Produttore
0115008
Cod. EAN
8024873015710

corrente di dimensionamento

8 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm

Produttore

FUS 5X20T STD 8A 250V