Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW0114004
Cod. Produttore
0114004
Cod. EAN
8024873015680

corrente di dimensionamento

4 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm

Produttore

FUS 5X20T STD 4A 250V