Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW0121200
Cod. Produttore
0121200
Cod. EAN
8024873022640

corrente di dimensionamento

2 A

tensione di dimensionamento

250 V

dimensioni

5×20 mm

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in ceramica

Produttore

FUS 5X20HT 2A 250V