Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW0106500
Cod. Produttore
0106500
Cod. EAN
8024873021926

corrente di dimensionamento

0.5 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm

Produttore

FUS 5X20HF 500MA 250V