Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW0324004
Cod. Produttore
0324004
Cod. EAN
8024873023173

corrente di dimensionamento

4 A

tensione di dimensionamento

250 V

caratteristica di intervento

super rapido (FF)

esecuzione

fusibile in ceramica

dimensioni

5×20 mm

Produttore

FUS 5X20FF 4A 250V