Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
IW0105015
Cod. Produttore
0105015
Cod. EAN
8024873011354

corrente di dimensionamento

15 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

flink (F)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

5×20 mm

Produttore

FUS 5X20F STD 15A 250V