Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSG1014582
Cod. Produttore
G1014582
Cod. EAN
3605340501049

Informazioni di prodotto

High-Speed Cylindrical Fuse Protistor® Size 10x38 gR 690VAC IEC 30A
The 10x38 gR cylindrical is a fast acting, full range fuse used in the protection of inverters, UPS, variable speed drives and other discrete semiconductor devices.

Produttore

FUS. 10X38 GR 690V AC 30A

€ 4,19 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info