Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSE1014580
Cod. Produttore
E1014580
Cod. EAN
3605340501025

Informazioni di prodotto

High-Speed Cylindrical Fuse Protistor® Size 10x38 gR 690VAC IEC 20A
The 10x38 gR cylindrical is a fast acting, full range fuse used in the protection of inverters, UPS, variable speed drives and other discrete semiconductor devices.

Produttore

FUS. 10X38 GR 690V AC 20A

(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info