Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1465016
Cod. Produttore
1465016
Cod. EAN
8024873144021
Il fusibile FUS 10X38 GPV 16A 1000VDC è progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una dimensione di 10x38 mm, questo fusibile offre una resistenza ottimale e una capacità di interruzione di 16A a una tensione nominale di 1000VDC. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è fondamentale. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento affidabile e duraturo, riducendo il rischio di guasti e sovraccarichi. Questo fusibile rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficienti e sicure, mantenendo elevati standard di prestazione e affidabilità.

corrente nominale

16 A

dimensione

10×38 mm

Produttore

FUS 10X38 GPV 16A 1000VDC