Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1083/107
Cod. Produttore
1083/107
Cod. EAN
8021156057085

Informazioni di prodotto

Frontale per posto esterno audio, 1 pulsante, Sinthesi S2, sistema 2voice
Da utilizzare sul posto esterno audio 1083/74 per avere un solo pulsante di chiamata anziché i due di serie. Sinthesi S2, 2Voice

altezza

7

larghezza

88.8

lunghezza

88.8

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

apparente

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

FRONTALE 1TAST PE AUDIO 2VOICE