Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170393
Cod. Produttore
170393
Cod. EAN
4015081668830

Informazioni di prodotto

FRCMM-63/2/003 DIFF.PURO 2P 63A 003

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale FRCmM, a 2 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

63 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FRCMM-63/2/003 DIFF.PURO 2P 63A 003