Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167897
Cod. Produttore
167897
Cod. EAN
4015081644735

Informazioni di prodotto

FRCDM-40/4/03-G/B DIF.DIG 4P 40A 03-G/B

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale FRCdM, A 4 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

tipo con ritardo breve

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FRCDM-40/4/03-G/B DIF.DIG 4P 40A 03