Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q485.747.0
Cod. Produttore
3.Q485.747.0
Cod. EAN
8025550667932

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE XS FRAM.5LED N/W.4000K FLOO
La lama laser GU3.Q485.747.0 è un accessorio innovativo progettato per garantire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 40 watt e una cornice di 5 LED, questa lama offre un'illuminazione di alta qualità, ideale per una vasta gamma di applicazioni. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola una scelta perfetta sia per uso domestico che professionale. Realizzata con materiali di alta qualità, la lama è progettata per resistere all'usura nel tempo, mantenendo prestazioni elevate. La sua compatibilità con diverse installazioni la rende estremamente versatile, permettendo di utilizzarla in vari contesti, dai progetti di illuminazione residenziale a quelli commerciali. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre un'illuminazione uniforme e priva di ombre, migliorando l'estetica e la funzionalità degli spazi.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

9,8

Flusso Nominale

890

Temperatura Colore

4000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

100x28x50

Produttore

Frame 5 celle - Flood beam - LED