Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBFP200
Cod. Produttore
FP200
Cod. EAN
8017963043052

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 10mm2 portafusibile, 1-piano, con predisposizione lampada, colore.beige
FPL.10/L Morsetto a vite 10mm2 portafusibile, 1-piano, con predisposizione lampada, colore beige

corrente nominale In

10 A

tensione di dimensionamento

800 V

numero di piani

1

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

71 mm

lunghezza

63 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C

esecuzione del fusibile

fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

innestabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

lampada al neon

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

beige

Produttore

FPL.10/L MORS.SEZ.X LAMPADA