Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN005992.00001
Cod. Produttore
005992.00001

Informazioni di prodotto

FPF20KUG-100 GRUPPO FILTRO RAL 7035
Scopri il gruppo filtro FPF20KUG-100, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale resistente, questo filtro è caratterizzato da un'elegante finitura RAL 7035, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni elettriche, il gruppo filtro offre una soluzione efficace per la gestione dell'aria e la protezione degli impianti. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e design, per un'installazione duratura e affidabile.

grado di protezione (IP)

IP54

numero RAL

7035

altezza

325 mm

larghezza

325 mm

profondità

33 mm

Produttore

FPF20KUG-100 GRUPPO FILTRO RAL 7035