Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN005918.00001
Cod. Produttore
005918.00001

Informazioni di prodotto

FPF20KR230BE-120 GR FILTRO CON VENT 230 Va.

portata volumetrica a soffiaggio libero

520 m³/h

potenza nominale

77 W

grado di protezione (IP)

IP54

profondità

161 mm

numero RAL

7032

altezza

325 mm

larghezza

325 mm

emissione di rumori

65.3

Produttore

FPF20KR230BE-120 GR FILTRO CON VENT

€ 224,85 x 1 pz.
(pz.)