Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN005260.00001
Cod. Produttore
005260.00001

Informazioni di prodotto

FPF12KR230BE-110 GR FILTRO CON VENT 230 Va.
Il FPF12KR230BE-110 GR FILTRO CON VENT è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono una tensione di alimentazione in corrente alternata. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo. Scegliendo questo filtro, si opta per affidabilità e prestazioni superiori.

potenza nominale

20 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

57 m³/h

grado di protezione (IP)

IP54

altezza

150 mm

profondità

71 mm

numero RAL

7032

larghezza

150 mm

emissione di rumori

46

Produttore

FPF12KR230BE-110 GR FILTRO CON VENT