Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFP37
Cod. Produttore
FP37
Cod. EAN
8009561091962

Informazioni di prodotto

FP-Guidacavo spiralato D=37 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: grigio Diametro interno: 37,5 Diametro esterno: 43,5

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

resistente all’olio

resistente ai raggi UV

omologazione secondo DIN EN 61386-23

diametro esterno

43.5 mm

diametro interno

37.5 mm

diametro nominale

38 mm

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

senza guaina

comportamento alla piegatura

pieghevole

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza alla compressione

320 N

Produttore

FP-GUIDACAVO SPIRALATO D 37 GRIGIO