Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZPM5BXPL09
Cod. Produttore
XUSZPM5BXPL09
Cod. EAN
3389119646482

Informazioni di prodotto

fotocellula multiraggio -B coding- M12
La fotocellula multiraggio TEXUSZPM5BXPL09 è una soluzione avanzata per la sicurezza. Progettata con un'interfaccia per comunicazione sicura, offre un'uscita di commutazione PNP e una singola uscita semiconduttrice sicura. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio preciso e affidabile. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche la rendono un elemento essenziale in qualsiasi sistema di sicurezza elettrica.

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

30 mm

temperatura ambiente

-30 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

1

risoluzione ridotta

con funzione muting

altezza del sensore

70 mm

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

940 nm

adatto per funzioni di sicurezza

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

28 mm

tempo di reazione

100 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

3.5 m

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

FOTOCELLULA MULTIRAGGIO -B CODING-