Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZPM5AXPL09
Cod. Produttore
XUSZPM5AXPL09
Cod. EAN
3389119646475

Informazioni di prodotto

fotocellula multiraggio -A coding- M12
La fotocellula multiraggio TEXUSZPM5AXPL09 è un dispositivo di sicurezza avanzato progettato per garantire la massima protezione. Con un'uscita sicura e un'interfaccia per comunicazione sicura, offre prestazioni affidabili in ambienti critici. La sua esecuzione con uscita di commutazione OSSD PNP assicura un funzionamento efficace e senza compromessi. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per sistemi di sicurezza avanzati.

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

30 mm

temperatura ambiente

-30 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

1

risoluzione ridotta

con funzione muting

altezza del sensore

70 mm

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

940 nm

adatto per funzioni di sicurezza

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

28 mm

tempo di reazione

100 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

3.5 m

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

FOTOCELLULA MULTIRAGGIO -A CODING-