Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUX8AKSAT16
Cod. Produttore
XUX8AKSAT16
Cod. EAN
3389119039895

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - XUX - BGS - Sn 2 m - 12...24 Vcc - morsetti

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma XU. È un design compatto, 92mm x 77mm, sensore in plastica, con collegamenti dei morsetti del passacavo ISO 16. È un sensore per sistema a diffusione con soppressione dello sfondo regolabile e trasmissione a infrarossi. Distanza di rilevamento nominale 2m con elevata precisione. 3 fili, PNP o NPN programmabile, con funzione programmabile NO o NC. Il sensore è adatto per applicazioni di avvolgimento e avvolgimento esterno.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

77 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

larghezza del sensore

30.5 mm

tempo di reazione

25 ms

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

altezza del sensore

87 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

triangolazione

dissolvenza sullo sfondo

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

2000 mm

frequenza di commutazione

150 Hz

distanza di commutazione nominale

2000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO SOPPR SFONDO 2M DC PNP/NPN NO/