Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUX9ARCNT16
Cod. Produttore
XUX9ARCNT16
Cod. EAN
3389110171532

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - XUX - polarizzato - Sn 11 m - 24-240 Vca/Vcc - morsetti

Documentazione tecnica

uscita PNP con funzioneIl sensore fotoelettrico OsiSense di Schneider Electric dal design compatto e monomodale (sistema Reflex) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 11 m, uscita relè funzione NA + NC e morsetti a vite. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

corrente d’uscita max.

3000 mA

lunghezza del sensore

77 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

metodo di regolazione

impostazione manuale

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

blocco

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

larghezza del sensore

31 mm

tempo di reazione

25 ms

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

esecuzione dell’uscita di commutazione

contatto relè

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

altezza del sensore

92 mm

esecuzione del collegamento elettrico

morsetto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

distanza del riflettore min.

5000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

invertitore (NO/NC)

max. distanza di commutazione

15000 mm

frequenza di commutazione

20 Hz

distanza di commutazione nominale

11000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO RIFL POL 11M AC/DC

€ 104,77 x 1 pz.
(pz.)