Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYPCO925L3AN
Cod. Produttore
XUYPCO925L3ANSP
Cod. EAN
3389119027885

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Compatto 50 x 50 - M12 - Sn 80..300 m - Analogico

Documentazione tecnica

Il TEXUYPCO925L3AN è un sensore fotoelettrico di alta precisione, progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni industriali. Questo dispositivo utilizza tecnologia laser per una rilevazione accurata, rendendolo ideale per ambienti dove la precisione è fondamentale. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata e un funzionamento ottimale. Con il TEXUYPCO925L3AN, puoi contare su un sensore che unisce efficienza e affidabilità.

corrente d’uscita max.

40 mA

lunghezza del sensore

50 mm

funzione di contatto

con commutazione alla luce

ampiezza di scansione

80 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

40 mA

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.5 ms

larghezza del sensore

17 mm

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

18 V

portata del campo di protezione

0.3 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

grado di protezione (IP)

IP67K

altezza del sensore

50 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

materiale della superficie ottica

plastica

classe di protezione laser

classe 2

distanza del riflettore min.

1000 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

frequenza di commutazione

40 Hz

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO RIFL DIR ANALOG LASER