Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYPCO925L2AN
Cod. Produttore
XUYPCO925L2ANSP
Cod. EAN
3389119009829

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - XUY - Compatto 50 x 50 - M12 - Sn 45..85 m - Analogico

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUYPCO925L2AN è progettato per offrire prestazioni affidabili e precise in applicazioni industriali. Questo dispositivo di rilevamento laser analogo garantisce un funzionamento ottimale, rendendolo ideale per vari contesti di utilizzo. Realizzato con materiali di alta qualità, il sensore si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. Con il suo design innovativo, il TEXUYPCO925L2AN rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nel monitoraggio e nel controllo.

corrente d’uscita max.

35 mA

lunghezza del sensore

50 mm

funzione di contatto

con commutazione alla luce

ampiezza di scansione

45 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

35 mA

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

0.5 ms

larghezza del sensore

17 mm

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

18 V

portata del campo di protezione

0.3 m

grado di protezione (IP)

IP67K

altezza del sensore

50 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

materiale della superficie ottica

plastica

classe di protezione laser

classe 2

distanza del riflettore min.

1000 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

frequenza di commutazione

40 Hz

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO RIFL DIR ANALOG LASER