Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK1ARCNL5
Cod. Produttore
XUK1ARCNL5
Cod. EAN
3389110703399

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - XUK - reflex- Sn 7 m - 24...240 Vca/Vcc - cavo 5 m
Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico per uso generico con un design compatto XUK da 50mm x 50mm. Dispone di un sistema di rilevamento reflex. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 7m (il sistema reflex necessita di riflettore XUCZ50) e 1 uscita discreta C/O. È dotato di un cavo da 5m per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP65. Il sensore ha una tensione nominale di alimentazione da 24V a 240V AC/DC, un assorbimento di corrente senza carico di ≤35mA e una frequenza di commutazione di 20Hz. È un sensore con emissione reflex a infrarossi e 2 LED per l'alimentazione e lo stato di uscita. L'involucro è realizzato in PBT con lente PMMA. Dimensioni: 18 mm (larghezza) x 50 mm (profondità) x 50 mm (altezza); peso 0,035 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato Ecolab e CE.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

3000 mA

riflettore incluso nella fornitura

lunghezza del sensore

50 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

larghezza del sensore

18 mm

tempo di reazione

25 ms

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

esecuzione dell’uscita di commutazione

contatto relè

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

altezza del sensore

50 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

5000 mm

esecuzione della funzione di commutazione

invertitore (NO/NC)

max. distanza di commutazione

10000 mm

frequenza di commutazione

20 Hz

distanza di commutazione nominale

7000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO RIFL 7M NO+NC ACDC