Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK0AKSAL10
Cod. Produttore
XUK0AKSAL10
Cod. EAN
3389110565782

Informazioni di prodotto

Photoelectric sensors XU, XUK, multi, Sn 0...30 m, 12...24 VDC, cable 10 m

Documentazione tecnica

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

50 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

Teach-In

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

2 ms

larghezza del sensore

18 mm

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

altezza del sensore

50 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce rossa polarizzata

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

max. distanza di commutazione

5700 mm

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione nominale

4000 mm