Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
corrente d’uscita max.
3000 mA
lunghezza del sensore
50 mm
temperatura ambiente
-25 °C
funzione di contatto
con commutazione al buio
numero di uscite semiconduttori sicure
metodo di regolazione
Teach-In
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
volume di fornitura del sistema a una via
trasmittente e ricevitore
con funzione temporale
forma della scatola
blocco
materiale della scatola
plastica
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
classe di protezione della risorsa
classe di protezione 0
tempo di reazione
25 ms
larghezza del sensore
18 mm
tipo di tensione
AC/DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
24 V
esecuzione dell’uscita di commutazione
contatto relè
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
altezza del sensore
esecuzione del collegamento elettrico
cavo radiale
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
materiale della superficie ottica
tipo di luce
luce rossa polarizzata
esecuzione della funzione di commutazione
programmabile/configurabile
max. distanza di commutazione
5700 mm
frequenza di commutazione
20 Hz
distanza di commutazione nominale
4000 mm
Serie
Photoelectric_sensors_XU
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te