Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB2BNAWM12R
Cod. Produttore
XUB2BNAWM12R
Cod. EAN
3389110149777

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Fascio passante - Sn 15 m - NO - Connettore M12

Documentazione tecnica

Il sensore fotoelettrico TEXUB2BNAWM12R offre prestazioni affidabili con la sua tecnologia NPN NO. Progettato per applicazioni industriali, questo dispositivo è un ricevitore di alta qualità che garantisce una rilevazione precisa. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza in ambienti di lavoro impegnativi. Con un design compatto, il sensore si integra facilmente in vari sistemi, rendendolo una scelta ideale per ottimizzare le operazioni. La versatilità e l'affidabilità del TEXUB2BNAWM12R lo rendono un elemento essenziale per ogni impianto elettrico.

temperatura ambiente

-25 °C

materiale della scatola

metallo

funzione di contatto

con commutazione alla luce

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

forma della scatola

cilindro, filettatura

max. distanza di commutazione

20000 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

diametro del sensore

18 mm

distanza di commutazione nominale

15000 mm

angolo di apertura

90 °

tipo di tensione

AC/DC

volume di fornitura del sistema a una via

ricevitore

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

35 mA

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

frequenza di commutazione

500 Hz

grado di protezione (IP)

IP65

corrente d’uscita max.

100 mA

tipo di luce

diodo laser, luce a infrarossi

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

FOTO M18 SBARR NPN NO